ジュラルミン セパレートハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種CBR1000RR ('04〜'13)_※ABSモデル除く 注文コード03358818 品番HS1450-01
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合車種など17種類から選べます 他の種類を見る

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。
長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。
ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。

ポリッシュアルマイト 適合車種CBR1000RR ('04〜'13)_※ABSモデル除く 仕様疲れないポジションに! タレ角0° バーエンドで55mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済 2ピース Φ50mm 主な適合車種CBR1000RR(04-10)ABS車を除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする