ジュラルミンセパレートハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03359448 品番HS6001
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。
セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。
クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。
ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。
内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

主な適合車種CB400SF/SB・CB1300SF/SB・XJR400R・W800 その他汎用 シルバーアルマイト 適合車種CB1300SF/SB.CB400SF/SB.XJR400/R_ZRX1200DAEG等その他_汎用 Φ7/8バーハンドル・ロードモデル 仕様スイッチ穴は未加工、クランプ軸を反転することで12mm前後にポジション変更可能、バー長さ290mm ホルダー部の有効取付幅128mm.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする