HS6011 ジュラルミンセパレートハンドルkit ハリケーン シルバーアルマイト色 03359457

ジュラルミンセパレートハンドルkit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03359457 品番HS6011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。
セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。
クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。
ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。
内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。

主な適合車種フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)・フェイズ/typeS シルバーアルマイト 適合車種フェイズ/typeS(MF11)_フォルツァX/Z('04〜 MF08/10) 仕様ノーマルケーブル類のままで取付可能、スイッチ穴は未加工 44mmオフセットクランプ軸、バー長さ310mm.ホルダー部の有効取付幅90mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする