スーパーセットバックホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03359764 品番 HB0531B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。
マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。
ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。
ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

仕様アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック ブラックアルマイト 適合車種ゼファー系.バリオス/U.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 主な適合車種ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03359782
2021-08-19
用途:
ゼファー750に使用
卸売・小売業

グリップ位置が大分手前になります。高さはあまり変わらずです。手の短い自分には良かったですが大分タンクにかぶさって来るので見た目はいまいちと感じるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする