HB0531C スーパーセットバックホルダー ハリケーン 03359773

スーパーセットバックホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クロームメッキ 注文コード03359773 品番HB0531C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

主にカワサキ系のバーハンドル仕様車で取付部のネジ穴間ピッチが32.5mmから35mmの車種に適合。
マジェスティ(C以外)、Gマジェスティのノーマルハンドル取付不可。
ハリケーン製バーハンドル用トップブリッジにも取付可能。
ビッグスクーターにもお勧め。コンドルハンドルとの組合せはノーマルケーブル類で取付可能。

仕様アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比36mmアップ52mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置54mmアップ52mmバック クロームメッキ 適合車種ゼファー系.バリオス/U.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 主な適合車種ゼファー系・バリオス/2・マジェスティ・Gマジェスティ・マグザム・フォルツァ(-03)・シルバーウイング・PS250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03359782
2021-08-19
用途:
ゼファー750に使用
卸売・小売業

グリップ位置が大分手前になります。高さはあまり変わらずです。手の短い自分には良かったですが大分タンクにかぶさって来るので見た目はいまいちと感じるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする