H001-050C スーパーナロー ハンドルSET ハリケーン 03360726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーナロー ハンドルSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット適合車種CB1300SB('10~'13 ABS車除く)付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース注文コード03360726品番H001-050C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ適合車種CB1300SB('10~'13 ABS車除く)付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース主な適合車種CB1300SB(10-12) ABS不可
注意
※ハーネスの延長が必要、ハンドルの穴開け加工が必要
※別途Wバンジョーボルト・ハーネスの延長が必要、ハンドルの穴開け加工が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする