※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
スーパーバイクLOW kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03361006
品番
HB0042C-11
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
745
全高(mm)
70
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB1300SF/SB_CB1000SF.X4/LD
主な適合車種
CB1000SF/CB1300SF(-02)・X4