※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03361277
品番
HB0288C-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
15
全幅(mm)
620
全高(mm)
115
外径(Φmm)
22.2/19.1
適合車種
アドレス110.アドレスV100.ZZ.レッツ.レッツU_セピア/ZZ/RS.アドレスV50/Vチューン('90-'99)