HT0803A ステムナット ハリケーン 03361645

ステムナット

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個適合車種CB400/1000/1300SF 他主な適合車種CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)シルバーアルマイト注文コード03361645品番HT0803A
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様ジュラルミン削り出し ネジ24mm P1.0シルバーアルマイト適合車種CB400/1000/1300SF 他主な適合車種CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-06
用途: プレスカブのカスタムに使用
製造業

バーハン化に伴い購入、問題なく取り付ける事が出来ました。

対象商品 : 03361706
2021-10-29
用途: バイクステムナット交換
製造業

車体側18mmのピッチ1.5で問題なく取付できるはずですが、物の個体差なのか全くステムナットが回りません。
試しに元々付いていたステムナットを取付けると周ります。
車種はgpz900rです。
無駄な買い物になってしまいました。残念です。

対象商品 : 03361654
2016-06-10
用途: ドレスアップ

車体に付いていたナットが錆びていたのでこちらの商品を購入して取り付けてみました。
商品自体の表面処理は綺麗です。
車体に取り付けてみると、目に入る部分で綺麗なので気分的には嬉しい!!

対象商品 : 03361715
2020-07-24
用途: ステムナットの交換時
製造業

思ったより高さが有りボテッとした感じに見える。あと3mm位低いと見た目もスッキリする気がする。(機能上無理かも?)

対象商品 : 03361663
2016-03-17
用途: 原付バイクのドレスアップ
建設業・工事業

この商品は、状況は今の所バッチリですが、買う前の適用種類の表示が分かりにくいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする