※単品画像
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ストリートハンガー kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03361837
品番
HB0015C-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
780
全高(mm)
285
外径(Φmm)
22.2
適合車種
グラストラッカー/ビッグボーイ
主な適合車種
グラストラッカー/ビッグボーイ