※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個適合車種VT250FE/ZE('84)/インテグラFⅡF('85)_CBR400F/エンデュランス_VF400Fインテグラ.GB400TT/500TT色ゴールド注文コード03363386品番HS3506G-01
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。