セパレートハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種GPZ400S ゴールド 注文コード03364095 品番HS3606G-01
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品は適合車種・色など144種類から選べます 他の種類を見る

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ゴールド 適合車種GPZ400S 仕様タイプT 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 主な適合車種GPZ400S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-16
用途:
ハンドル交換
その他業種

クランプのバランスが悪い。
当たり外れがあるのかもしれない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする