※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種ドラッグスター400/1100_マグナ250.VRX.シャドウスラッシャー_バルカン400/800.エリミ250V
注文コード03364838
品番HS4117C-01
参考基準価格(税別)¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。