※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
トラッカーHIGH kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03365818
品番
HB0044C-11
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
820
全高(mm)
95
外径(Φmm)
22.2
適合車種
TW225E_TW200E('00〜 ディスクブレーキ車)
主な適合車種
TW225E・TW200E(00-ディスクブレーキ車)