トラッカーHIGH ハンドルSET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CB400SF VTEC/U/V ('99〜'07 NC39) ブラック 注文コード03366466 品番H009-044B
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,568
販売価格(税別)
26,880
この商品は適合車種・色など72種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース ブラック 適合車種CB400SF VTEC/U/V ('99〜'07 NC39)
注意
※別途Wバンジョーボルト・ハーネスの延長が必要、ハンドルの穴開け加工が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする