※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラッカーHIGH ハンドルSET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種エイプ50(〜'07/8キャブレター車)_エイプ100(〜'13ドラムブレーキ車) クロームメッキ 注文コード03366527 品番H020-044C
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合車種・色など72種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブル クロームメッキ 適合車種エイプ50(〜'07/8キャブレター車)_エイプ100(〜'13ドラムブレーキ車) 主な適合車種エイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
注意
※別途ハンドルの穴開け加工が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする