H018-031B トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン 03366886

H018-031B トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン 03366886
H018-031B トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン 03366886
H018-031B トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン 03366886
H018-031B トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET ハリケーン 03366886

トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット適合車種FTR223 (サイドゼッケンなし車)ブラック注文コード03366886品番H018-031B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブルブラック適合車種FTR223 (サイドゼッケンなし車)
注意
※別途ハンドルの穴開け加工が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03367193
2020-08-19
用途: CB400ssをスクランブラーに改造

ハンドル幅も広がり、スクランブラー感満点 アクセルワイヤー、クラッチケーブル、チョークワイヤー、Fブレーキラインのセットになっているので簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする