トラッカーHIGH ブリッジ付 ハンドルSET

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種SR400/500 ('88〜'00 CVキャブ車) ブラック 注文コード03366913 品番H305-031B
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種・色など72種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

付属品スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブル ブラック 適合車種SR400/500 ('88〜'00 CVキャブ車)
注意
※別途ハーネスの延長が必要、ハンドルの穴開け加工が必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03367193
2020-08-19
用途:
CB400ssをスクランブラーに改造

ハンドル幅も広がり、スクランブラー感満点 アクセルワイヤー、クラッチケーブル、チョークワイヤー、Fブレーキラインのセットになっているので簡単に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする