※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03366921品番ストレート_75×1.5×300W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
汎用性の富んだ標準タイプです。
標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。
ローラー肉厚は1.4mmです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。
ローラー1本当りの荷重64kg(W300)
※返品不可商品。
※南九州、東北、北海道、沖縄は別途配送費を頂戴します。