曜日別特売
カーブ_100×1.4×600W スチール製ローラーコンベヤ TS-S57型 テラウチ(寺内製作所) 03367576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーブ_100×1.4×600W スチール製ローラーコンベヤ TS-S57型 テラウチ(寺内製作所) 03367576
カーブ_100×1.4×600W スチール製ローラーコンベヤ TS-S57型 テラウチ(寺内製作所) 03367576

スチール製ローラーコンベヤ TS-S57型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード03367576品番カーブ_100×1.4×600W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,100

汎用性の富んだ標準タイプです。
標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。
ローラー肉厚は1.4mmです。
Φ12パイプシャフトを使用しています。
ローラー1本当りの荷重64kg(W300)
※返品不可商品。
※南九州、東北、北海道、沖縄は別途配送費を頂戴します。

形状カーブピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600カーブ内R(mm)900肉厚(m)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする