※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
注文コード03369293
品番HB0213R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。