※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナロー1型 ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要 注文コード03369302 品番HB0213BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は主な適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ブルーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 全幅(mm)605 全高(mm)60 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)14 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする