※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロー2型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08)_シルバーウイング400/600
色
クロームメッキ
注文コード
03369354
品番
HB0046C-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
適合車種・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
全幅(mm)
620
全高(mm)
105
適合車種
フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08)_シルバーウイング400/600
主な適合車種
フォルツァX/Z(04-07 MF08)・フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600
注意
※セットバックホルダーを併用