※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロー2型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
マジェスティ250('00〜'12)/C.マグザム_グランドマジェスティ
色
クロームメッキ
注文コード
03369363
品番
HB0046C-31
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
全幅(mm)
620
全高(mm)
105
適合車種
マジェスティ250('00〜'12)/C.マグザム_グランドマジェスティ
主な適合車種
マグザム・マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400
注意
※セットバックホルダーを併用