※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロー2型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
マジェスティ125/DX/FI (5CA)
色
クロームメッキ
注文コード
03369372
品番
HB0046C-41
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
全幅(mm)
620
全高(mm)
105
適合車種
マジェスティ125/DX/FI (5CA)
主な適合車種
マジェスティ125/DX/FI(5CA)
注意
※ハンドルセッター、セットバックホルダーが必要