※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロー2型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250
色
クロームメッキ
注文コード
03369397
品番
HB0046C-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
適合車種・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
620
全高(mm)
105
外径(Φmm)
22.2
適合車種
スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250
主な適合車種
スカイウェイブ250/400/typeS/M・エプシロン250