※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナロー2型 ハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ゼファー1100 1992-2001年式:ブレーキはバンジョーの向き変更が必要 ブルーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 注文コード03369458 品番HB0218BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は主な適合車種・色・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

ブルーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 全幅(mm)620 全高(mm)105 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)14 主な適合車種ゼファー1100 1992-2001年式:ブレーキはバンジョーの向き変更が必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03369442
2019-08-16
用途:
バイク

軽い商品ですね。バイクの軽量にもなります。黒色が欲しいです。

対象商品:
03369433
2017-09-01
用途:
バイク付ける
その他業種

グリップキャップ用のネジ溝がない。
なので、グリップ買い直し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする