ナロー2型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種フォルツァ/typeX/S (〜'03 MF06)_シルバーウイング400/600_※600('07- HISS付)不可 クロームメッキ 注文コード03369512 品番HBK562C-02
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合車種・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、トップブリッジ、アッパーブラケット付セットバックホルダー組込 クロームメッキ 適合車種フォルツァ/typeX/S (〜'03 MF06)_シルバーウイング400/600_※600('07- HISS付)不可 主な適合車種フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600600(-07/HISS付)不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする