※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合車種マジェスティC.マジェスティ250 ('07~'13:4D9)色クロームメッキ注文コード03369537品番HBK565C-01
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。