※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナロー2型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種フォルツァtypeX(〜'03 MF06)_PS250 クロームメッキ 注文コード03369546 品番HBK566C-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合車種・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ノーマルステムカバー同時装着タイプ ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付セットバックホルダー、ハンドルブレース組込 クロームメッキ 適合車種フォルツァtypeX(〜'03 MF06)_PS250 主な適合車種フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)・PS250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする