曜日別特売
HBK588C-01 ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン 03369564

ナロー2型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種フォルツァX/Z ('04~'07 MF08)クロームメッキ注文コード03369564品番HBK588C-01
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット、ハンドルブレース組込クロームメッキ適合車種フォルツァX/Z ('04~'07 MF08)主な適合車種フォルツァX/Z(04-07・MF08)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする