※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロー5型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03371332
品番
HB0049C-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
635
全高(mm)
200
外径(Φmm)
22.2
適合車種
フュージョン/typeX/XX/SE
主な適合車種
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250