※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ナロープルバック1型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
フォルツァ/typeX/S (〜'03 MF06)_PS250.シルバーウイング
注文コード
03371795
品番
HB0066C-11
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合車種
フォルツァ/typeX/S(-03 MF06)・フュージョン/typeX/XX/SE・PS250・シルバーウイング400/600
色
クロームメッキ
適合車種
フォルツァ/typeX/S (〜'03 MF06)_PS250.シルバーウイング
全幅(mm)
600
全高(mm)
60
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
注意
※セットバックホルダーを併用