※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナロープルバック1型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 注文コード03371822 品番HB0066C-61
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M・エプシロン250 クロームメッキ 適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 全幅(mm)600 全高(mm)60 仕様スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
注意
※セットバックホルダーを併用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする