曜日別特売
HB0287C-02 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372206

バーハンkit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種ハヤブサ1300(~'07)クロームメッキ主な適合車種ハヤブサ1300(-07)注文コード03372206品番HB0287C-02
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18外径(Φmm)22.2適合車種ハヤブサ1300(~'07)主な適合車種ハヤブサ1300(-07)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする