※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合車種ハヤブサ1300('08~'13 ABS車取付可)色クロームメッキ主な適合車種ハヤブサ1300(08-09)注文コード03372215品番HB0287C-12
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
この商品は適合車種・色・主な適合車種など21種類から選べます他の種類を見る 引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。