※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種Ninja250/R
色ブラック
主な適合車種Ninja250R
注文コード03372276
品番HB0287B-21
参考基準価格(税別)¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
この商品は適合車種・色・主な適合車種など21種類から選べます
他の種類を見る
引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。