曜日別特売
HB0290A-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372294

※単品画像

HB0290A-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372294
HB0290A-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372294
HB0290A-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372294
HB0290A-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372294

バーハンkit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合車種ZX-10R('11~'13)シルバーアルマイト主な適合車種ZX-10R(11-12)注文コード03372294品番HB0290A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

仕様ジュラルミン引抜き材使用 、スイッチ穴加工済みシルバーアルマイト内径(Φmm)14外径(Φmm)22.2適合車種ZX-10R('11~'13)主な適合車種ZX-10R(11-12)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする