※単品画像

HB0290B-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372312 HB0290B-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372312 HB0290B-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372312 HB0290B-10 バーハンkit専用ハンドル ハリケーン 03372312

バーハンkit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ZX-10R('11〜'13) ブラックアルマイト 主な適合車種ZX-10R(11-12) 注文コード03372312 品番HB0290B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は適合車種・色・主な適合車種など21種類から選べます 他の種類を見る

引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。

仕様ジュラルミン引抜き材使用 、スイッチ穴加工済み ブラックアルマイト 内径(Φmm)14 外径(Φmm)22.2 適合車種ZX-10R('11〜'13) 主な適合車種ZX-10R(11-12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする