※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーハンドルkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ハヤブサ1300(〜'07) 主な適合車種ハヤブサ1300(-07) 注文コード03372522 品番HBK514B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600
この商品は適合品番・適合車種・主な適合車種など72種類から選べます 他の種類を見る

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ケーブル・ハーネス・クラッチホースはノーマルでOK、ハンドルのスイッチ穴付 アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、ポジション50mmUP・30mmBACK ブラック 適合車種ハヤブサ1300(〜'07) 主な適合車種ハヤブサ1300(-07)
注意
※別途サイドキャップが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03372644
2017-03-14
用途:
CBR250R mc41 バーハンドル交換

ノーマルままで交換できて、特にハンドリングが、楽になった。
長距離を走行しても、疲れが少なくなった、オススメ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする