バーハンドルkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CBR1000RR('12.'13)_ABS車は取付け不可 主な適合車種CBR1000RR(12) 注文コード03372897 品番HBK669A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は適合品番・適合車種・主な適合車種など72種類から選べます 他の種類を見る

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
カウルの移動やカットの加工が必要なくクラッチケーブル、スロットルケーブル、ハーネス等はノーマルのままで取付け可能。ブレーキホースは交換が必要です。
30mmの厚さから削り出した専用トップブリッジは段付模様による立体形状。

仕様ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、アールズ製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション70mmUP・20mmBACK シルバー 適合車種CBR1000RR('12.'13)_ABS車は取付け不可 主な適合車種CBR1000RR(12)
注意
※別途サイドキャップが必要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03372644
2017-03-14
用途:
CBR250R mc41 バーハンドル交換

ノーマルままで交換できて、特にハンドリングが、楽になった。
長距離を走行しても、疲れが少なくなった、オススメ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする