バーハンドルkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種ZX-14R('12〜'14)ABS無し用_ZZR1400 ABS無し用 主な適合車種ZX-14R(12)ABS無し用・ZZR1400 ABS無し用 注文コード03373082 品番HBK666AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は適合品番・適合車種・主な適合車種など72種類から選べます 他の種類を見る

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK シルバー 適合車種ZX-14R('12〜'14)ABS無し用_ZZR1400 ABS無し用 主な適合車種ZX-14R(12)ABS無し用・ZZR1400 ABS無し用
注意
※別途サイドキャップが必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03373082 HBK666AS 03372705 HBK666BS バーハンドルkit ハリケーン バーハンドルkit ハリケーン 1セット 40,980 税込45,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03372644
2017-03-14
用途:
CBR250R mc41 バーハンドル交換

ノーマルままで交換できて、特にハンドリングが、楽になった。
長距離を走行しても、疲れが少なくなった、オススメ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする