※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンジョーボルト

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種スズキ等 仕様シングル用 ステンレス 注文コード03373457 品番HB7816S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は適合車種・仕様・色など8種類から選べます 他の種類を見る
ステンレス 適合車種スズキ等 仕様シングル用 ねじピッチ(mm)1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ネジピッチは車種により異なる場合があります必ず確認して下さい。
※スズキ車はP1.0mmとP1.25mmを併用しています必ず確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03373387
2020-12-19
用途:
バイクの整備
サービス業

アルミ製品は良くないイメージですが、これは大丈夫そうですね。

対象商品:
03373423
2019-03-30
用途:
趣味のバイク弄り
農・林・水産業

とても良い品物です。----------------

対象商品:
03373405
2018-05-30
用途:
M/P交換

アルマイトのはずがネジ山TOP剥げた コーティング?

対象商品:
03373387
2017-11-26
用途:
ブレーキホースの取り付け
建設業・工事業

アルミバンジョーは折れたり捻れたりするものもありますが、さすがハリケーン!問題なし

対象商品:
03373387
2017-10-10
用途:
オートバイのレストア・カスタム作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ハリケーンのパーツは間違いないです。
色がシルバーとかシンプルなものが欲しかったのですが、これしかありませんでした。

対象商品:
03373387
2016-10-20
用途:
車検整備

価格も安く便利だと思いますけど!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする