ハンドルアップスペーサーH10

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03373518 品番 HB0646A
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

シルバーアルマイト 適合車種ZX-9R(〜'97 倒立フォーク) 仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション10mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ52 主な適合車種ZX-9R(-97・倒立フォーク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03373527
2021-12-23
用途:
ZX9Rのハンドルアップ用として使用
その他業種

たかが10mmされど10mm、このアップで随分と楽になりました。これだけ効果があるならもっと早く購入すればよかったと思います。ただ10mmアップでブレーキマスターのゴムにハンドルが接触するため若干不安もありますが満足のいく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする