曜日別特売
HB0650A ハンドルアップスペーサーH15 ハリケーン 03373588

ハンドルアップスペーサーH15

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03373588品番HB0650A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション15mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ41シルバーアルマイト適合車種VFR800(~'01)主な適合車種VFR800(-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03373588
2015-10-08
用途: ハンドルUP
建設業・工事業

バイクがヨーロッパを対象に作られている為、ハンドルが15mmUPですが日本人の体系(低い身長)に合うと思います。
だいぶ運転姿勢が楽になりました。バーハンドルに交換する前に試してみて損はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする