ハンドルアップスペーサーH16

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03373606 品番 HB0666A
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション16mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ37 ボルトM8×35 シルバーアルマイト 適合車種ZZR250 主な適合車種ZZR250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03373606
2022-05-16
用途:
オートバイでのツーリング時
製造業

ノーマルハンドルの高さでは若干低い、でもバーハンドルにするにはアクセル/クラッチワイヤー、そしてブレーキホースを変えなければならないし、そもそもバーハンドル化するキットは高価。その点この製品は15分もあれば装着可能です。
装着後に500qほどのツーリングをしましたが、ノーマルに比べて本当にライディングポジションが楽になり大正解でした。
多分アルミを切削加工した後にアルマイト処理してあり、質感もとても良いです。お薦めの一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする