HB0648B ハンドルアップスペーサーH16 ハリケーン 03373615

ハンドルアップスペーサーH16

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ハヤブサ1300(-07)
内容量1個注文コード03373615品番HB0648B
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション16mmアップ、裏面肉抜き加工 ノーマルケーブル類で取付OKブラックアルマイト適合車種ハヤブサ1300(~'07)主な適合車種ハヤブサ1300(-07)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03373606
2022-05-16
用途: オートバイでのツーリング時
製造業

ノーマルハンドルの高さでは若干低い、でもバーハンドルにするにはアクセル/クラッチワイヤー、そしてブレーキホースを変えなければならないし、そもそもバーハンドル化するキットは高価。その点この製品は15分もあれば装着可能です。
装着後に500㎞ほどのツーリングをしましたが、ノーマルに比べて本当にライディングポジションが楽になり大正解でした。
多分アルミを切削加工した後にアルマイト処理してあり、質感もとても良いです。お薦めの一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする