ハンドルアップスペーサーH25

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 ブラックアルマイト 注文コード03373694 品番HB0624B
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合車種・色など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

仕様ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト 適合車種CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 主な適合車種汎用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03373712
2021-01-30
用途:
ZRX1200R用に購入。
その他業種

スロットル、ブレーキ等のケーブル類の延長など、何も変更する事なく装着できました。
たった2.5cmUPですが、思ってたより上がりました。
跨がった感じでは以前よりも上体が起きて、手のひら、肩への負担が想像以上に軽減できそうです。

品物と価格を比べると、高いと感じる部分はありますが、作業の簡単さと結果で見ると良い買い物だったと思います!

ハンドル交換してポジションを上げたいけど…
色々と面倒だな… と感じる人にはオススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
03373712
2020-07-28
用途:
ZRX1200DAEGノーマルハンドルポジション変更
サービス業

もう少しグリップ位置を上げたいと思い、ハンドル交換も検討しましたが幅や角度はノーマルがいいのでスペーサーを選びました。
この小さな部品でこの値段だけを見れば高いと感じますがハンドル交換した場合、ハンドル代+バーエンド代+グリップ代+作業時間と考えれば安いと思います。
ダエグで2.5cmアップは唯一ブレーキホースが届きませんが下側分岐部分のボルトを外してタイラップで固定(必要ないかも)する簡単な作業が必要です。
上げ幅は僅かですが腰や尻の負担がかなり軽減しました。

対象商品:
03373712
2018-11-05
用途:
2輪車に
医療・福祉・介護関連業

ツーリングが楽になりました、
ハンドル位置が上がる分ホース類が届くか考慮しなければなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
03373694
2018-03-13
用途:
バイクの姿勢調整

前傾姿勢の緩和のため、装着してみました。わずか25ミリですが、効果が実感できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03373712
2018-01-17
用途:
バイクのハンドルの高さアップに
製造業

ハンドルの高さが25ミリ上がることで、ツーリングの際楽な姿勢で運転できるようになりました。取り付けも30分程で簡単でした。

対象商品:
03373703
2016-06-10
用途:
バイクメンテナンス

ライディングポジションを変更したいと考え、当商品を購入してみました。
色も黒と銀の2色の設定が有り、私は銀色を購入しました。
取り付けたら、丁度良い感じです。
ロングツーリング時には、重宝すると思います。
汎用品なので、取り付け可能な車体も多いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
03373694
2019-09-28
用途:
シートをレトロシートに交換したので

シートを交換したため、シート高が4pほどアップしたので、ハンドルもアップしないと、ポジションがつらくなるため。作業は簡単でした。20分ほどで完了、ワイヤーなどの交換もありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする