ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの ハンドルポスト
ハンドルセッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
リード50/100('98〜:AF48/JF06)
注文コード
03373798
品番
HB0671
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バーハンドル取付用 丸型プレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ハンドルロック別売
色
ポリッシュアルマイト
適合車種
リード50/100('98〜:AF48/JF06)
主な適合車種
リード50/100(98-・AF48/JF06)08FI車は不可
注意
※ハンドルホルダー、左スイッチ、リード90リアブレーキレバー必要