※規格・サイズ

ハンドルホルダーH30

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種XJR400/S/R/RU_XJR1200/R/1300 主な適合車種XJR400/S/R/R2 XJR1200/R/1300 注文コード03374464 品番HB0616G
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は適合車種・主な適合車種・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

ゴールドアルマイト 適合車種XJR400/S/R/RU_XJR1200/R/1300 仕様ノーマル比5mmアップ センターボルトM10×L30、ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上 主な適合車種XJR400/S/R/R2 XJR1200/R/1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03374507
2017-10-15
用途:
ハンドル周りの高さ変更、イメージチェンジ用に

商品ページの左端の写真を見て色違いを注文したつもりが来てみたら違うものでした。自分が間違えて注文したと思って諦めましたが、改めて確認して見ると商品の写真とコードが合っていません。かごに入れたときに気付けば良かったのですがそのまま注文して、不要品となりました。因みにこのレビューのページの写真も違っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像変更対応させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする